Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-2425 Bloc de montare, filet M8 x 1.25, aluminiu, transparent | AA7XTR 16U341

80/20 40-2425 Bloc de montare, filet M8 x 1.25, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AA7XTR Model: 40-2425Crucea Ref: 16U341
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
€18.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de montare pe panou
Culoriclar
Dimensiunea B14.15 mm
Dimensiunea C7.24 mm
Dimensiunea D34.29 mm
Dimensiunea E26.01 mm
Dimensiunea F26.49 mm
Dimensiunea G29.08 mm
Dimensiunea J11.6 mm
Dimensiunea K10mm
Dimensiunea L7.87mm
Dimensiunea M3.3 mm
Dimensiunea N33.64mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)3.43
Lățimea navei (cm)2.65
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-2425 Bloc de montare, filet M8 x 1.25, aluminiu, transparent
€18.34 /unitate