80/20 40-4084-LITE-4M Extrudare, Lite, 4 Fante în T deschise adiacente, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent | AF8ZUZ 29NZ96

80/20 40-4084-LITE-4M Extrusion, Lite, 4 fante în T deschise adiacente, lungime 4 m, aluminiu, transparent

Articol: AF8ZUZ Model: 40-4084-LITE-4MCrucea Ref: 29NZ96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€493.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.8mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime80mm
Lungime4m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX69.7265 cm4
Moment de inerție - IY16.6107 cm4
Slot Width8.13mm
Suprafață11.174 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.1674 Lb.
Lăţime40mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.8
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)401.32
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 40-4001-4M Extrudare, două fante în T deschise, 4 m lungime, 40 mm înălțime, aluminiu, transparent | AF8ZUQ 29NZ88 40-4001-4M4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4002-4M Extrudare, o singură fantă în T deschisă, 4 m lungime, 40 mm înălțime, aluminiu, transparent | AF8ZUR 29NZ89 40-4002-4M4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4003-4M Extrudare, trei fante în T, netedă, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AF8ZUT 29NZ90 40-4003-4M4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4004-4M extrudat, două fante opuse în T, lungime 4 m, aluminiu, transparent | AF8ZUU 29NZ91 40-4004-4M4m40mm40mm6105-T58.6050 cm48.043 cm4€229.09
RFQ
80/20 40-4012-4M Extrudare, 8 caneluri în T deschise, netedă, lungime 4 m, aluminiu, transparent | AF8ZUV 29NZ92 40-4012-4M4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm4€694.15
RFQ
80/20 40-8016-4M Extrudare, 12 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AF8ZUW 29NZ93 40-8016-4M4m80mm160mm6105-T51111.9793 cm4322.7985 cm4€1,555.53
RFQ
80/20 40-4082-LITE-4M Extrudare, Lite, 2 Fante în T deschise adiacente, Lungime 4 m, Aluminiu, Transparent | AF8ZUX 29NZ94 40-4082-LITE-4M4m40mm80mm6105-T566.4788 cm416.3044 cm4€376.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4084-LITE-4M Extrusion, Lite, 4 fante în T deschise adiacente, lungime 4 m, aluminiu, transparent
€493.41 /unitate