Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4081 L Placă plată, 5 găuri, lungime 3 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZVX 29PA18

80/20 4081 L placă plată, 5 găuri, lungime 3 inchi, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AF8ZVX Model: 4081Crucea Ref: 29PA18
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
€20.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.257 "
Dimensiunea F0.188 "
Dimensiunea G0.971 "
Dimensiunea H0.971 "
Dimensiunea J0.082 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5
Lăţime568588 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 4481 L Placă plată, 5 găuri, lungime 4-1/2 inci, aluminiu, transparent | AF8ZVY 29PA19 44814.5 "4.5 "1.5 "Aluminiuclar€24.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4081 L placă plată, 5 găuri, lungime 3 inchi, aluminiu, transparent
€20.23 /unitate