Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4481 L Placă plată, 5 găuri, lungime 4-1/2 inci, aluminiu, transparent | AF8ZVY 29PA19

80/20 4481 L placă plată, 5 găuri, lungime 4-1/2 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AF8ZVY Model: 4481Crucea Ref: 29PA19
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
€22.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A4.5 "
Dimensiunea B4.5 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E0.328 "
Dimensiunea F0.25 "
Dimensiunea G1.464 "
Dimensiunea H1.464 "
Dimensiunea J0.125 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5
Lăţime568606 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 4081 L Placă plată, 5 găuri, lungime 3 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZVX 29PA18 40813"3"1"Aluminiuclar€17.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4481 L placă plată, 5 găuri, lungime 4-1/2 inch, aluminiu, transparent
€22.09 /unitate