Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acizi căptușite au aceleași caracteristici de calitate întâlnite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu perete dublu, calibrul 18 (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 mm, orificii duble, rafturi reglabile, trei puncte. uși din oțel inoxidabil cu autoblocare cu glonț cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert®. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură coroziune completă rezistență și protecție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 51 °F (165 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic, ascuns de autoînchidere oferă acces fără obstacole la conținut. Include o tavă de lucru din polietilenă care poate fi fixată pe partea superioară a dulapului pentru o suprafață de lucru la îndemână.Modelele Self Close respectă OSHA, NFPA 74, NFPA 30 și Codul internațional de incendiu.Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
- Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
- Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare
- Omologat FM