JUSTRITE 8960222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane | CD8CWJ

JUSTRITE 8960222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane

În stoc
Articol: CD8CWJ Model: 8960222

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,440.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate60 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acizi căptușite au aceleași caracteristici de calitate întâlnite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu perete dublu, calibrul 18 (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 mm, orificii duble, rafturi reglabile, trei puncte. uși din oțel inoxidabil cu autoblocare cu glonț cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert®. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură coroziune completă rezistență și protecție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 51 °F (165 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de autoînchidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. modelele respectă OSHA, NFPA 74, NFPA 30 și Codul Internațional de Incendiu. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
  • Acoperirea termoplastică 100% fără sudură protejează suprafețele interioare împotriva coroziunii
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip de ușăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 8930022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, 30 galoane, albastru | CD8CTR 893002230 gal.Manual14.6 "39.6 "39.5 "21€3,612.84
JUSTRITE 8930222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 1 raft, 2 uși, 30 galoane, albastru | CD8CUA 893022230 gal.Închiderea de sine14.6 "39.6 "39.5 "21€4,241.16
JUSTRITE 8930822 Dulap de siguranță corosiv/acid, 30 galoane, 1 raft, 1 ușă cu închidere automată, albastru | CD8CUJ 893082230 gal.Auto-închidere glisantă14.6 "39.6 "39.5 "11€5,654.87
JUSTRITE 8945022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane | CD8CUU 894502245 gal.Manual14.6 "60.5 "39.5 "22€4,712.41
JUSTRITE 8945222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 45 galoane | CD8CUY 894522245 gal.Închiderea de sine14.6 "60.5 "39.5 "22€5,497.80
JUSTRITE 8945822 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, albastru | CD8CVF 894582245 gal.Auto-închidere glisantă14.6 "60.5 "39.5 "12€7,382.75
JUSTRITE 8960022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 60 galoane | CD8CWE 896002260 gal.Manual30.3 "60.5 "30.8 "22€5,497.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8960222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 60 galoane
€6,440.29 /unitate