Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-4ST PA Inel de reținere Diametru exterior 4 mm, 100PK | AE3GPW 5DE81

APPROVED VENDOR DSH-4ST PA Inel de reținere Diametru exterior 4 mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3GPW Model: DSH-4ST PACrucea Ref: 5DE81

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€7.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.10mm
Se potrivește Dia Groove.3.80mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.5mm
Pentru Shaft Dia.4mm
ID-ul gratuit3.70mm
Groove Dia. Toleranţă-0.04mm
Diametrul gaurii.1mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC51-56
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.4mm
Grosime Toleranță-0.050mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-4ST PA Inel de reținere Diametru exterior 4 mm, 100PK
€7.83 /ambalaj