Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4138 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inch, aluminiu | AE4FAG 5JRV8

80/20 4138 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AE4FAG Model: 4138Crucea Ref: 5JRV8
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
€24.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 8 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A2"
Dimensiunea B2"
Dimensiunea C0.188 "
Dimensiunea D1"
Dimensiunea E0.5 "
Dimensiunea F1.875 "
Dimensiunea G0.438 "
Dimensiunea H0.5 "
Dimensiunea J0.281 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 25-4138 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminiu | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€22.92
80/20 40-4338 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminiu | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€25.57
80/20 4338 Suport pentru colț interior, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€29.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4138 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inch, aluminiu
€24.84 /unitate