Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-4338 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminiu | AE4EZQ 5JRU3

80/20 40-4338 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EZQ Model: 40-4338Cruce Ref: 5JRU3
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
€25.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 8 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A80 mm
Dimensiunea B80mm
Dimensiunea C6 mm
Dimensiunea D40 mm
Dimensiunea E20 mm
Dimensiunea F76 mm
Dimensiunea G18mm
Dimensiunea H20mm
Dimensiunea J8.3 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 25-4138 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminiu | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€22.92
80/20 4138 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 2 x 1-7/8 x 2 inch, aluminiu | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€24.84
80/20 4338 Suport pentru colț interior, 3 x 2-13/16 x 3 inci, aluminiu | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€29.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-4338 Suport pentru colț interior, cu 8 găuri, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminiu
€25.57 /unitate