Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4295-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu, negru | AF8ZVU 29PA15

80/20 4295-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu, negru

În stoc
Articol: AF8ZVU Model: 4295-NEGRUCrucea Ref: 29PA15
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
€15.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 2 găuri
CuloriNegru
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea C0.25 "
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.656 "
Dimensiunea F0.5 "
Dimensiunea G0.328 "
Dimensiunea H1.312 "
Dimensiunea J0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2
Lăţime568776 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4265-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, negru | AF8ZVT 29PA14 4265-BLACK1"1"0.188 "Negru€14.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4295-BLACK Suport de colț interior, dimensiune 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu, negru
€15.21 /unitate