Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4332 Suport de colț interior cu guss, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu | AE4FAD 5JRV5

80/20 4332 Suport de colț interior cu gusă, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu

În stoc
Element: AE4FAD Model: 4332Crucea Ref: 5JRV5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€14.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 2 găuri
Culoriclar
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea C0.25 "
Dimensiunea D0.656 "
Dimensiunea E0.75 "
Dimensiunea F1.312 "
Dimensiunea G0.75 "
Dimensiunea H0.328 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 25-4132 Suport pentru colț interior, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminiu, transparent | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€12.15
80/20 40-4332 Suport pentru colț interior, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminiu, transparent | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€11.68
80/20 4132 Suport pentru colț interior, 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, transparent | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€13.12
80/20 4132-BLACK Suport pentru colț interior, 1 x 7/8 x 1 inch, aluminiu, negru | AF8ZVH 29PA05 4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5€13.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4332 Suport de colț interior cu gusă, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, aluminiu
€14.34 /unitate