Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 45-4340 Placă plată în T, 5 găuri, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminiu, transparent | AE4EYX 5JRR6

80/20 45-4340 Placă plată, cu 5 găuri, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EYX Model: 45-4340Crucea Ref: 5JRR6
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
€22.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A135 mm
Dimensiunea B135 mm
Dimensiunea C45 mm
Dimensiunea D22.5 mm
Dimensiunea E8.3 mm
Dimensiunea F6 mm
Dimensiunea G45 mm
Dimensiunea H45 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4140 Placă plată, cu 5 găuri, 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"clar€21.99
80/20 4340 Placă plată, cu 5 găuri, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "clar€25.12
80/20 25-4140 Placă plată în formă de T, 5 găuri, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminiu, transparent | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmclar€22.58
80/20 40-4340 Placă plată în T, 5 găuri, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminiu, transparent | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmclar€26.28
80/20 30-4340 Placă în formă de T, 5 găuri, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminiu, transparent | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmclar€17.92
80/20 4080 Placă plată, cu 5 găuri, 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"clar€18.43
80/20 4480 Placă plată, cu 5 găuri, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "clar€24.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 45-4340 Placă plată, cu 5 găuri, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminiu, transparent
€22.82 /unitate