Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 4140 Placă plată, cu 5 găuri, 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AC3BQH 2RCX7

80/20 4140 Placă plată, cu 5 găuri, dimensiune 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQH Model: 4140Crucea Ref: 2RCX7
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
€22.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A3"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E0.257 "
Dimensiunea F0.188 "
Dimensiunea G1"
Dimensiunea H1"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7604291000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 4340 Placă plată, cu 5 găuri, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "clar€26.18
80/20 25-4140 Placă plată în formă de T, 5 găuri, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminiu, transparent | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmclar€20.80
80/20 40-4340 Placă plată în T, 5 găuri, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminiu, transparent | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmclar€25.86
80/20 45-4340 Placă plată în T, 5 găuri, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminiu, transparent | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmclar€25.71
80/20 30-4340 Placă în formă de T, 5 găuri, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminiu, transparent | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmclar€21.09
80/20 4080 Placă plată, cu 5 găuri, 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"clar€21.48
80/20 4480 Placă plată, cu 5 găuri, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 inch, aluminiu, transparent | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "clar€25.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 4140 Placă plată, cu 5 găuri, dimensiune 3/16 x 3 x 3 inci, aluminiu, transparent
€22.97 /unitate