Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6766 UniBearing, dublu lung, 4 x 3-1/8 x 5/16 inch, aluminiu, transparent | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, dublu lung, dimensiune 4 x 3-1/8 x 5/16 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BQT Model: 6766Crucea Ref: 2RCY7
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
€62.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚinând
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.125 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A3.125 "
Dimensiunea B0.244 "
Dimensiunea C0.06 "
Dimensiunea D0.312 "
Dimensiunea E0.156 "
Dimensiunea F0.306 "
Dimensiunea G0.397 "
Dimensiunea H1.063 "
Dimensiunea J1.563 "
Dimensiunea K2.063 "
Dimensiunea L2.728 "
Dimensiunea M0.5 "
Dimensiunea N0.5 "
Dimensiunea P (In.)1"
Dimensiunea Q1"
Dimensiunea R4"
Dimensiunea V0.257 "
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime0.312 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.265 "
Centrul orificiului de montare1"
Diametrul orificiului de montare.0.265 "
Inălțime totală0.312 "
Lungime totală4"
Lățimea totală3.125 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet1/4"-20 SHCS
TipDublu lung
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6866 UniBearing, dublu lung, 6 x 4-3/4 x 1/2 inch, aluminiu, transparent | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5Aluminiuclar€67.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6766 UniBearing, dublu lung, dimensiune 4 x 3-1/8 x 5/16 inch, aluminiu, transparent
€62.42 /unitate