Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD AL0124722260 Dimensiune duză de canalizare 5.5 5000 Psi | AC8JEB 3ANU1

A.R. NORTH AMERICA AL0124722260 Dimensiune duză de canalizare 5.5 5000 Psi

În stoc
Element: AC8JEB Model: AL0124722260Crucea Ref: 3ANU1
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
€56.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de canalizare
GPM @ 1000 PSI2.75
GPM @ 1500 PSI3.37
GPM @ 2000 PSI3.89
GPM @ 2500 PSI4.35
GPM @ 3000 PSI4.76
GPM @ 3500 PSI5.14
GPM @ 4000 PSI5.5
GPM @ 5000 PSI6.15
GPM @ 800 PSI2.46
Admisie1/4 "(F) NPT
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea duzei5.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8424909080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIAdmisieDimensiunea duzeiGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPreț
AR AMERICA DE NORD AL0124722250 Dimensiune duză de canalizare 4.5 5000 Psi | AC8JEA 3ANT9 AL01247222502.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€56.30
AR AMERICA DE NORD AL0124722270 Dimensiune duză de canalizare 6.5 5000 Psi | AC8JEC 3ANU2 AL01247222702.913.253.981/4 "(F) NPT6.54.65.145.63€56.30
AR AMERICA DE NORD AL0124722280 Dimensiune duză de canalizare 4 5000 Psi | AC8JED 3ANU3 AL01247222801.7922.453/8 "(F) NPT42.833.163.46€112.05
AR AMERICA DE NORD AL0124722300 Dimensiune duză de canalizare 5.5 5000 Psi | AC8JEE 3ANU4 AL01247223002.462.753.373/8 "(F) NPT5.53.894.354.76€112.05
AR AMERICA DE NORD AL0124722310 Dimensiune duză de canalizare 6.5 5000 Psi | AC8JEF 3ANU5 AL01247223102.913.253.983/8 "(F) NPT6.54.65.145.63€112.05
AR AMERICA DE NORD AL0124722330 Dimensiune duză de canalizare 8.5 5000 Psi | AC8JEG 3ANU6 AL01247223303.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€155.26
AR AMERICA DE NORD AL0124722360 Dimensiune duză de canalizare 12 3/8 (f)npt5000 Psi | AC8JEH 3ANU7 AL01247223605.3767.353/8 "(F) NPT128.499.4910.39€155.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722260 Dimensiune duză de canalizare 5.5 5000 Psi
€56.30 /unitate