Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-150 Dimensiune duză de pulverizare 15 5000 Psi - Pachet De 5 | AB2JTZ 1MDH3

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Dimensiune duză de pulverizare 15 5000 Psi - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB2JTZ Model: NZMEG5P15-150Ref încrucișat: 1MDH3
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
€90.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați duza
GPM @ 1000 PSI7.5
GPM @ 1500 PSI9.19
GPM @ 2000 PSI10.61
GPM @ 2500 PSI11.86
GPM @ 3000 PSI12.99
GPM @ 3500 PSI14.03
GPM @ 4000 PSI15
GPM @ 5000 PSI16.77
GPM @ 800 PSI6.71
Admisie1/4 "(M) NPT
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea duzei15
Unghiul de pulverizare a duzeiDe la 0 la 40 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8424909080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDimensiunea duzeiGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. Cant.Preț
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-040 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 4.0 - Pachet De 5 | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745€67.03
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-045 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 4.5 - Pachet De 5 | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€65.34
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-050 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 5.0 - Pachet De 5 | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685€65.56
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-055 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 5.5 - Pachet De 5 | AB2JTN 1MDG2 NZMEG5P15-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€65.34
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-065 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 6.5 - Pachet De 5 | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€63.89
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-080 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 8.0 - Pachet De 5 | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485€63.89
AR AMERICA DE NORD NZMEG5P15-035 Duză de pulverizare Dimensiune masculină 3.5 - Pachet De 5 | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275€65.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Dimensiune duză de pulverizare 15 5000 Psi - Pachet de 5
€90.46 /ambalaj