Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AR AMERICA DE NORD NZQC5P-200 Dimensiune duză de pulverizare 20 5000 Psi - Pachet De 5 | AB2JUC 1MDH6

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-200 Dimensiune duză de pulverizare 20 5000 Psi - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB2JUC Model: NZQC5P-200Ref încrucișat: 1MDH6
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
€87.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză de pulverizare cu conectare rapidă
GPM @ 1000 PSI10
GPM @ 1500 PSI12.25
GPM @ 2000 PSI14.14
GPM @ 2500 PSI15.81
GPM @ 3000 PSI17.32
GPM @ 3500 PSI18.71
GPM @ 4000 PSI20
GPM @ 5000 PSI22.36
GPM @ 800 PSI8.94
Admisie1/4 "(M) NPT
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea duzei20
Unghiul de pulverizare a duzeiDe la 0 la 40 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDimensiunea duzeiGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. Cant.Preț
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-040 Duză cu conexiune rapidă dimensiune masculină 4.0 - Pachet De 5 | AB2JTB 1MDE9 NZQC5P-0401.792.002.4542.833.163.463.745€68.72
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-045 Duză cu conexiune rapidă dimensiune masculină 4.5 - Pachet De 5 | AB2JTC 1MDF1 NZQC5P-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€68.72
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-050 Duză cu conexiune rapidă dimensiune masculină 5.0 - Pachet De 5 | AB2JTD 1MDF2 NZQC5P-0502.242.503.0653.543.954.334.685€67.23
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-055 Duză cu conectare rapidă dimensiune tată 5.5 - Pachet De 5 | AB2JTE 1MDF3 NZQC5P-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€67.23
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-065 Duză cu conexiune rapidă dimensiune masculină 6.5 - Pachet De 5 | AB2JTF 1MDF4 NZQC5P-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€68.72
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-080 Duză cu conectare rapidă dimensiune masculină 8.0 - Pachet De 5 | AB2JTG 1MDF5 NZQC5P-0803.584.004.9085.666.326.937.485€68.72
AR AMERICA DE NORD NZQC5P-030 Duză cu conexiune rapidă dimensiune masculină 3.0 - Pachet De 5 | AB2JTH 1MDF6 NZQC5P-0301.341.501.8432.122.372.602.815€68.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-200 Dimensiune duză de pulverizare 20 5000 Psi - Pachet de 5
€87.07 /ambalaj