Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 41HB/40 KD Lacăt galben de blocare cu cheie diferită MK galbenă 1-3/8 H | AJ2JDD 5UKU5

ABUS 41HB/40 KD galben Lacăt de blocare cu cheie diferită MK galbenă 1-3/8 H

În stoc
Element: AJ2JDD Model: 41HB / 40 KD GalbenCrucea Ref: 5UKU5
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
€21.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăGalben
Finisaj corporalplacate
Inaltimea corpului1.375 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțieGalben
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini5
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei1.875 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloarea barei de protecțieÎnălțimea cătușeiPreț
ABUS 41HB/40 KD verde Lacăt cu cheie diferită MK verde 1-3/8 H | AJ2JCZ 5UKU1 41HB / 40 KD VerdeVerdeVerde1.875 "€21.38
ABUS 41HB/40 KD Lacăt cu blocare negru cu cheie diferită MK negru 1-3/8 H | AJ2JDB 5UKU3 41HB / 40 KD NegruNegruNegru1.875 "€21.38
ABUS 41/40 KD Verde Lacăt cu cheie diferită MK Verde 1-3/8 Înălțime | AJ2JDM 5UKV3 41/40 KD VerdeVerdeVerde3 / 4 "€20.23
ABUS 41/40 KD Negru Lacăt de blocare cu cheie diferită MK Negru 1-3/8 Înălțime | AJ2JDP 5UKV5 41/40 KD NegruNegruNegru3 / 4 "€20.23
ABUS 41/40 KD Lacăt galben de blocare cu cheie diferită MK galbenă lățime 1-3/8 înălțime | AJ2JDR 5UKV7 41/40 KD GalbenGalbenGalben3 / 4 "€20.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 41HB/40 KD galben Lacăt de blocare cu cheie diferită MK galbenă 1-3/8 H
€21.38 /unitate