Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 74HB/40-75 KA ORANGE Lockout Padlock Orange Key Alike | AG6DDZ 35MD58

ABUS 74HB/40-75 KA ORANGE Lockout Padlock Orange Key Alike

În stoc
Articol: AG6DDZ Model: 74HB/40-75 KA ORANGECrucea Ref: 35MD58
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
€31.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăPortocaliu
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpAluminiu
Grosimea corpului51 / 64 "
Lățimea corpului1.5 "
Culoarea barei de protecțiePortocaliu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareCilindru cu 6 pini
Master KeyedNu
Număr de chei1
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel încastrat din plastic
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8301108000

Variante de produs

ProdusModelTip cheieCuloare carcasăInaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiLungimea corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiCuloarea barei de protecțiePkg. Cant.Preț
ABUS 74LB/40 KD GALBEN Lacăt de blocare Cheie galbenă diferită | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD GALBENDiferitGalben3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Galben1€29.58
ABUS 74LB/40 KD VERDE Lacăt de blocare cheie verde diferită | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD VERDEDiferitVerde3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Verde1€29.58
ABUS 74LB/40 KD PURPLE Lacăt de blocare Violet Cheie diferită | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD VIOLADiferitViolet3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Violet1€28.14
ABUS 74LB/40 KD ORANGE Lacăt de blocare Cheie portocalie diferită | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD ORANGEDiferitPortocaliu3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Portocaliu1€28.14
Lacăt de blocare ABUS 74/40 KD RED aluminiu roșu 1/4 in. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD ROȘUDiferitRoșu1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Roșu1€26.73
ABUS 74/40 KD BLUE Lacăt de blocare Aluminiu Albastru 1/4 in. | AG6DCN 35MD21 ALBASTRU 74/40 KDDiferitAlbastru1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Albastru1€26.73
ABUS 74/40 KD VERDE Lacăt de blocare Aluminiu Verde 1/4 in. | AG6DCP 35MD22 74/40 KD VERDEDiferitVerde1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Verde1€26.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 74HB/40-75 KA ORANGE Lockout Padlock Orange Key Alike
€31.11 /unitate