Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCUFORM SIGNS DTA240 Suport pentru hartă de evacuare 8-1/2 inch x 11 inch | AF6LER 19TZ52

ACCUFORM SIGNS Suport pentru hartă de evacuare DTA240 8-1/2 inch x 11 inch

În stoc
Articol: AF6LER Model: DTA240Crucea Ref: 19TZ52
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
€101.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTitularul hărții de evacuare
Culoriclar
MaterialPolicarbonat
Stil de montareSuprafață
Inălțime totală8.5 "
Mărimea8-1 / 2 "x 11"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3920610000

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
ACCUFORM SIGNS DTA238 Suport pentru hartă de evacuare 8-1/2 inch x 11 inch | AF6LET 19TZ53 DTA23811 "8.5 "8-1 / 2 "x 11"8.5 "€134.87
ACCUFORM SIGNS DTA241 Suport pentru hartă de evacuare 11 inch x 17 inch | AF6LEU 19TZ54 DTA24111 "11 "11 "x 17"17 "€151.07
ACCUFORM SIGNS DTA239 Suport pentru hartă de evacuare 11 inch x 17 inch | AF6LEV 19TZ55 DTA23911 "11 "11 "x 17"17 "€180.11
ACCUFORM SIGNS DTA243 Suport pentru hartă de evacuare 17 inch x 11 inch | AF6LEW 19TZ56 DTA24317 "17 "17 "x 11"11 "€112.95
ACCUFORM SIGNS DTA242 Suport pentru hartă de evacuare 17 inch x 11 inch | AF6LEX 19TZ57 DTA24217 "17 "17 "x 11"11 "€179.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCUFORM SIGNS Suport pentru hartă de evacuare DTA240 8-1/2 inch x 11 inch
€101.89 /unitate