Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCUFORM SIGNS MGT202PTP Etichetă Cilindru 5-3/4 x 3-1/4 - Pachet De 25 | AD4TRV 43Z328

ACCUFORM SIGNS MGT202PTP Etichetă cilindru 5-3/4 x 3-1/4 - Pachet de 25

În stoc
Element: AD4TRV Model: MGT202PTPCrucea Ref: 43Z328

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă cilindru
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb roșu
Material15 mil RP Plastic
Legenda reversuluiNu folosiți cilindrul gol
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1552
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiLegenda reversuluiPreț
ACCUFORM SIGNS MGT203PTP Etichetă Cilindru 5-3/4 x 3-1/4 - Pachet De 25 | AD4TRT 43Z325 MGT203PTPAlb / VerdeCilindru complet gata de utilizare€91.05
ACCUFORM SIGNS MGT206PTP Etichetă Cilindru 5-3/4 x 3-1/4 - Pachet De 25 | AD4TRX 43Z331 MGT206PTPAlb roșuCilindru gol în utilizare - complet€93.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCUFORM SIGNS MGT202PTP Etichetă cilindru 5-3/4 x 3-1/4 - Pachet de 25
€89.36 /unitate