Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR601012C32 Șurub cu umăr, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2 inchi | AB8JCT 25L333

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C32 Șurub cu umăr, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2 inch

În stoc
Element: AB8JCT Model: STR601012C32Crucea Ref: 25L333
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
€496.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.1.723-1.750 "
Inaltimea capului0.735 - 0.75 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1.25 "
Lungimea umărului2"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 8-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C32 Șurub cu umăr, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2 inch
€496.73 /unitate