Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60118C06 Șurub cu umăr, dimensiune filet 4-40, lungime 3/8 inch | AB8HXH 25L208

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C06 Șurub cu umăr, dimensiune filet 4-40, lungime 3/8 inch

În stoc
Element: AB8HXH Model: STR60118C06Crucea Ref: 25L208
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.235-0.250 "
Inaltimea capului0.115 - 0.125 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1 / 8 "
Lungimea umărului3 / 8 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului5 / 32 "
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C06 Șurub cu umăr, dimensiune filet 4-40, lungime 3/8 inch
€10.20 /unitate