Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60131C05 Șurub cu umăr, dimensiune filet 8-32, lungime 5/16 inch | AB8HYT 25L240

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C05 Șurub cu umăr, dimensiune filet 8-32, lungime 5/16 inch

În stoc
Articol: AB8HYT Model: STR60131C05Crucea Ref: 25L240
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
€12.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.296-0.312 "
Inaltimea capului0.146 - 0.156 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.3 / 16 "
Lungimea umărului5 / 16 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C05 Șurub cu umăr, dimensiune filet 8-32, lungime 5/16 inch
€12.21 /unitate