Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE STR60138C104 Șurub cu umăr, dimensiune filet 5/16-18, lungime 6-1/2 inch | AB8JBK 25L303

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C104 Șurub cu umăr, dimensiune filet 5/16-18, lungime 6-1/2 inch

În stoc
Articol: AB8JBK Model: STR60138C104Crucea Ref: 25L303

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€97.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.0.543-0.562 "
Inaltimea capului0.24 - 0.25 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului6.5 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: AMPG303

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C104 Șurub cu umăr, dimensiune filet 5/16-18, lungime 6-1/2 inch
€97.99 /unitate