Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40738 Flat Washer, 0.0625 Inch Thickness | CG6LNG 484Y53

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40738 Șaibă plată, 0.0625 inch grosime

În stoc
Articol: CG6LNG Model: WAS40738Crucea Ref: 484Y53
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
€14.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Duritate Brinell250
CuloriGri
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
Rockwell HardnessC25
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
Grosime0.0625 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Spălător în interiorul Dia.13 / 32 "
Material de spălatOţel inoxidabil
Gradul materialului de spălat316
Șaibă OD13 / 16 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scop general

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorSistem de măsurareGrosimeGrosime ToleranțăSpălător în interiorul Dia.Șaibă ODPreț
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M12 Saibă plată, 2.5 mm grosime | CG6LNK 484Y59 WAS407M12M12metric2.5 mm+/- 0.20mm13.0 mm24 mm€26.63
RFQ
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M5 Șaibă plată, 1 mm grosime | CG6LNL 484Y55 WAS407M5M5metric1 mm+/- 0.10mm5.3 mm10 mm€13.99
RFQ
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M6 Saibă plată, 1.6 mm grosime | CG6LNM 484Y56 WAS407M6M6metric1.6 mm+/- 0.20mm6.4 mm12 mm€17.64
RFQ
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE WAS407M8 Saibă plată, 1.6 mm grosime | CG6LNN 484Y57 WAS407M8M8metric1.6 mm+/- 0.20mm8.4 mm16 mm€19.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40738 Șaibă plată, 0.0625 inch grosime
€14.18 /unitate