Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z0127 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 3/8-32, simplă, alamă, 2 buc | AA9YKX 1JLK7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0127 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 3/8-32, simplă, alamă, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9YKX Model: Z0127Crucea Ref: 1JLK7
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
€22.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-32
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Înălţime9 / 16 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță rotundă de panou
Rockwell HardnessB44
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-32
Tip filetNEF
TipRundă
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaÎnălţimeMaterialRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z0100 Piuliță de panou, rotundă, dimensiune filet 1/8-27, finisaj zinc, oțel, 2 buc | AA9YKG 1JLJ2 Z0100Oţel1/8 "-271 / 8 "zinc1 / 8 "OţelC32 Max x1 / 8-27€10.58
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0160 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 1/8-27, simplă, nailon, 2 buc | AA9YLL 1JLN2 Z0160Nailon1/8 "-271 / 8 "Simplu1 / 8 "NailonM611 / 8-27€32.25
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0161 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 1/8-27, simplă, nailon, 2 buc | AA9YLM 1JLN3 Z0161Nailon1/8 "-271 / 8 "Simplu3 / 16 "NailonM611 / 8-27€33.15
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE ACCURATE Z0163 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 1/4-40, simplă, nailon, 2 buc | AA9YLN 1JLN4 Z0163Nailon1/4 "-401 / 4 "Simplu3 / 16 "NailonM611 / 4-40€35.60
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0165 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 3/8-32, simplă, nailon, 2 buc | AA9YLP 1JLN5 Z0165Nailon3/8 "-323 / 8 "Simplu3 / 32 "NailonM613 / 8-32€32.15
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0166 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 3/8-32, simplă, nailon, 2 buc | AA9YLQ 1JLN6 Z0166Nailon3/8 "-323 / 8 "Simplu1 / 2 "NailonM613 / 8-32€35.49
GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0167 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 3/8-32, simplă, nailon, 2 buc | AA9YLR 1JLN7 Z0167Nailon3/8 "-323 / 8 "Simplu9 / 16 "NailonM613 / 8-32€35.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0127 Piuliță panou, rotundă, dimensiune filet 3/8-32, simplă, alamă, 2 buc.
€22.65 /ambalaj