Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0719SS Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 1/2 x 2 1/8 inch Umăr | AA9YVN 1JUK8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Șurub pentru umăr din oțel inoxidabil 1/2 x 2 1/8 inch Umăr

În stoc
Articol: AA9YVN Model: Z0719SSCrucea Ref: 1JUK8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluiHex
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB85 la B95
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului2.125 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158055
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0719SS Șurub pentru umăr din oțel inoxidabil 1/2 x 2 1/8 inch Umăr
€68.59 /unitate