Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4720 Barrel Bolt, #10-32 Thread Size, 18-8 Stainless Steel, 5Pk | AC2ENT 2JGU3

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4720 Șurub cilindric, dimensiune filet #10-32, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.

În stoc
Element: AC2ENT Model: Z4720Crucea Ref: 2JGU3
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
€77.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului butoiului9 / 64 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului1 / 4 "
Tipul de unitatecrestat
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4720 Șurub cilindric, dimensiune filet #10-32, oțel inoxidabil 18-8, 5 buc.
€77.80 /ambalaj