Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z5035 Șurub cilindric, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5 | AC2EPB 2JGV2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5035 Șurub cilindric, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5

În stoc
Element: AC2EPB Model: Z5035Crucea Ref: 2JGV2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€79.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.7 / 16 "
Baril Head Dia.23 / 32 "
Înălțimea capului butoiului3 / 16 "
Lungimea butoiului3 / 4 "
Adâncimea firului butoiuluiPrin
Tipul de unitatecrestat
Grip Range3 / 4 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5035 Șurub cilindric, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5
€79.34 /ambalaj