Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE ZSS61604C06 Șurub cu cap tubular, lungime de 3/8 inch, dimensiune filet #4-40, calitate 316H5 | CG6LWU 484Y94

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C06 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 3/8 inch, dimensiune filet #4-40, grad 316H5

În stoc
Articol: CG6LWU Model: ZSS61604C06Crucea Ref: 484Y94
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
€21.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Calitate316H5
Cap Dia.0.1875 "
Inaltimea capului0.1094 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime3 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune130,000 psi
Min. Lungimea firului3 / 8 în
Rockwell HardnessC25
Element de autoblocareNu
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Filet Dia.#4
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0009
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61604C06 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 3/8 inch, dimensiune filet #4-40, grad 316H5
€21.33 /unitate