Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACCURIDE SS0330-16P Glisier pentru sertar, lungime completă de 16 inchi, pachet de 2 | AD8KLK 4KRK6

ACCURIDE SS0330-16P Glisier pentru sertar, lungime completă de 16 inchi, pachet de 2

În stoc
Articol: AD8KLK Model: SS0330-16pCrucea Ref: 4KRK6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€478.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă16 "
Tip de închidereConvențional
CuloriNatural
Tipul de detențieTinel
Metoda de deconectareNon Deconectare
Tip extensieComplet
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 25 / 64 "
Capacitate de încărcare143 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Tip montareSide sau Hard
Dimensiunea șurubului#8
Tip șurubPan Cap
Capac de încărcare pentru montare laterală. per pereche143 lb.
Spațiu lateral0.75 "
Lățimea sertarului testată18 "
Lungimea călătoriei15-55/64 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302423015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (rulment cu bile)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimea călătorieiCapacitate de încărcareMaterialPkg. Cant.Preț
ACCURIDE SS0330-22P Glisier pentru sertar, lungime completă de 22 inchi, pachet de 2 | AD8KLL 4KRK9 SS0330-22P22 "21-43/64 "143 lb.Oţel inoxidabil2€521.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURIDE SS0330-16P Glisier pentru sertar, lungime completă de 16 inchi, pachet de 2
€478.51 /ambalaj