Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACME ELECTRIC DTFA0142S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 14kVA | BC9KZK

ACME ELECTRIC DTFA0142S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 14kVA

În stoc
Articol: BC9KZK Model: DTFA0142S
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
€2,845.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de izolare a conducerii
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime18.86 "
Evaluare kVA14 kVA
Lungime9.03 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară230V
Tensiunea secundară230Y / 133V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime20.3 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

    • Conexiune triunghi de tensiune primară de 230 V, conexiune stea de tensiune secundară 230/133 V

Variante de produs

ProdusModelMaterial de înfășurareConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.Tip montareNEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC DTFA0514S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 51kVA | BC9DXN DTFA0514SAluminiuVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€5,464.12
ACME ELECTRIC DTFA72S Transformator de izolare, trifazat, 230/230 V, 7.5 kVA | BC9YZP DTFA72SCupruIncapsulat15.21 "7.37 "115 grade CPereteNema 3R19.25 "€2,528.21
ACME ELECTRIC DTFA0274S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 27kVA | BD2DRM DTFA0274SAluminiuVentilat25.5 "19.37 "150 grade CPodeaNEMA 224.39 "€4,298.56
ACME ELECTRIC DTFA0754S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 75kVA | BD2VQB DTFA0754SAluminiuVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€6,088.03
ACME ELECTRIC DTFA01754S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 175kVA | BD2YGX DTFA01754SAluminiuVentilat41.52 "29.88 "150 grade CPodeaNEMA 232.9 "€12,180.20
ACME ELECTRIC DTFA0634S Transformator de izolare a unității, trifazat, 230/230V, 63kVA | BD2ZFB DTFA0634SAluminiuVentilat29.9 "22.37 "150 grade CPodeaNEMA 228.15 "€5,753.47
ACME ELECTRIC DTFA02204S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 220kVA | BD3MVU DTFA02204SAluminiuVentilat41.52 "29.88 "150 grade CPodeaNEMA 232.9 "€12,850.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC DTFA0142S Transformator de izolare, trifazat, 230/230V, 14kVA
€2,845.15 /unitate