ACME ELECTRIC T2A795543S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 380/220V, 75kVA | BC7QKA

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T2A795543S, joasă tensiune, trifazat, 380/220V, 75kVA

În stoc
Articol: BC7QKA Model: T2A795543S

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,313.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Frecvență50 Hz
Înălţime35.47 "
Evaluare kVA75 kVA
Lungime26.88 "
Max. Temp.150 grade C
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 2
Tensiunea primară380V
Tensiunea secundară220Y / 127V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime31.9 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 311.85

Detalii produs:

    • Conexiune Delta Tensiune Primară 380V, Conexiune Star 220/127V

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeMax. Temp.NEMA Rating-ulLăţimePreț
ACME ELECTRIC T3795511S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 380/220V, 15kVA | BC7PUR T3795511SIncapsulat20.8 "10.2 "115 grade CNema 3R20.9 "€3,463.71
ACME ELECTRIC T2A795523S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 380/220V, 30kVA | BC7UMD T2A795523SVentilat25.5 "19.4 "150 grade CNEMA 224.4 "€5,564.79
ACME ELECTRIC T2A795533S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 380/220V, 45kVA | BD4WGL T2A795533SVentilat29.41 "22.37 "150 grade CNEMA 228.15 "€7,007.58
ACME ELECTRIC T2A795553S Transformator de distribuție, joasă tensiune, trifazat, 380/220 V, 112.5 kVA | CD7KAM T2A795553SVentilat41.52 "29.87 "150 grade CNEMA 232.9 "€10,039.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator de distribuție T2A795543S, joasă tensiune, trifazat, 380/220V, 75kVA
€9,313.91 /unitate