Furnizor APROBAT 4HXF2 Inel de ancorare 11000 Lb.wll - Pachet De 12 | AD8CNK

APPROVED VENDOR 4HXF2 Inel de ancorare 11000 Lb.wll - Pachet de 12

Articol: AD8CNK Model: 4HXF2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ancorare
Adâncime3 / 4 "
finalizareaGalben zincat
Lungime2.5 "
MaterialOțel forjat
Stil de montareSuprafață
Ring Ring.1-1/2 "
Grosimea inelului1 / 2 "
Lăţime1.5 "
Limita sarcinii de lucru3667 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.36
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8302303060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialStil de montareLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
VANZATOR APROBAT 3VUJ1 Inel de ancorare încastrat | AD2XEP 4HXF3 3VUJ1Placat cu zinc3"Oţelîncastrată3"6000 lb.€15.46
Furnizor APROBAT 4HXE9 Anchor Ring 1200 Lb.wll - Pachet De 20 | AD8CNH 4HXE9Galben zincat-OţelSuprafață-400 lb.-
RFQ
Furnizor APROBAT 4HXF1 Suprafața inelului de ancorare - Pachet De 12 | AD8CNJ 4HXF1Placat cu zinc-OţelSuprafață-400 lb.€67.68
VINDATOR APROBAT 4HXF3 Inel de ancorare încastrat - Pachet De 6 | AD8CNL 4HXF3Placat cu zinc-Oţelîncastrată-5000 lbs.-
RFQ
Furnizor APROBAT 5JDU9 Inel de ancorare sudat - Pachet De 10 | AE4CAG 4HXF2 5JDU9Natural3.156 "Oțel forjatSudare1.5 "5000 lbs.€164.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF2 Inel de ancorare 11000 Lb.wll - Pachet de 12