ACME ELECTRIC TB100A017F4 Transformator de control industrial, 0.100 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7JHD

ACME ELECTRIC TB100A017F4 Transformator de control industrial, 0.100 kVA, bloc primar cu 2 poli

Articol: CD7JHD Model: TB100A017F4
€118.25 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
ConstrucţieIncapsulat
Rata de curgere95 LQ
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime4"
Lungime4.835 "
MaterialFontă
Tip montareRoată, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară550 / 575 / 600V
Tensiunea secundară110 / 115 / 120V
Tipul axuluițuguia
Viteză383 RPM
Cuplul705 Nm
Lăţime3.38 "

Detalii produs:

    • Tensiune primară 500/575/600V, tensiune secundară 110/115/120V, cleme pentru siguranțe secundare 50 și 75VA

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTensiunea primarăTensiunea secundarăLăţimePreț
ACME ELECTRIC TB350B007F4 Transformator de control industrial, 208 la 600/85 la 130 V, 0.350 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7HXM TB350B007F45.69 "6.015 "208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V5.25 "€324.18
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B017C Transformator de control industrial, 0.350 kVA | CD7HXY TB350B017C4.75 "4.4 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB350B017F4 Transformator de control industrial, 0.350 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7HXZ TB350B017F44.75 "5.775 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V4.5 "€182.78
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B017C Transformator de control industrial, 0.500 kVA | CD7HZF TB500B017C6.11 "5.14 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V5.25 "-
RFQ
ACME ELECTRIC TB500B017F4 Transformator de control industrial, 0.500 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7HZG TB500B017F46.11 "6.515 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V5.25 "€215.21
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A017C Transformator de control industrial, 0.050 kVA | CD7JAK TB50A017C3.78 "3.14 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V3"-
RFQ
ACME ELECTRIC TB50A017F4 Transformator de control industrial, 0.050 kVA, bloc primar cu 2 poli | CD7JAL TB50A017F43.78 "4.515 "550 / 575 / 600V110 / 115 / 120V3"€85.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC TB100A017F4 Transformator de control industrial, 0.100 kVA, bloc primar cu 2 poli
€118.25 /unitate