ACME ELECTRIC WC333K06 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/600V, 333kVA | CD7HQR WC333K-06

ACME ELECTRIC Transformator WC333K06, medie tensiune, monofazat, 4160/600 V, 333 kVA

Articol: CD7HQR Model: WC333K06Cruce Ref: WC333K-06
€49,010.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieVentilat
Eficiență99.14%
Rata de curgere95 LQ
Frecvență60 Hz
Înălţime48 "
Evaluare kVA333 kVA
Lungime32 "
MaterialFontă
Tip montarePodea
NEMA Rating-ulNEMA 1
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tensiunea primară4160V
Tensiunea secundară600V
Tipul axuluițuguia
Viteză151 RPM
Cuplul970 Nm
Lăţime48 "
Material de înfășurareAluminiu

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTensiunea primarăTensiunea secundarăVitezăCuplulLăţimePreț
ACME ELECTRIC WB015K02 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/240V, 15kVA | CD7HML WB015K-02 WB015K0228.3 "16.3 "2400V240 / 480V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K01 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/120V, 15kVA | CD7HMM WB015K-01 WB015K0128.3 "16.3 "2400V120 / 240V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K04 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/120V, 15kVA | CD7HMN WB015K-04 WB015K0428.3 "16.3 "4160V120 / 240V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K05 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/240V, 15kVA | CD7HMP WB015K-05 WB015K0528.3 "16.3 "4160V240 / 480V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K03 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/600V, 15kVA | CD7HMQ WB015K-03 WB015K0328.3 "16.3 "2400V600V--20.3 "€8,031.00
RFQ
ACME ELECTRIC WC025K02 Transformator, medie tensiune, monofazat, 2400/600V, 25kVA | CD7HMR WC025K-02 WC025K0234.8 "22.3 "2400V240 / 480V--26.3 "€10,475.25
RFQ
ACME ELECTRIC WB015K06 Transformator, medie tensiune, monofazat, 4160/600V, 15kVA | CD7HMT WB015K-06 WB015K0628.3 "16.3 "4160V600V--20.3 "€8,031.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC Transformator WC333K06, medie tensiune, monofazat, 4160/600 V, 333 kVA
€49,010.14 /unitate