Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACORN 0152-006-001 Șurub cu cap plat #10-32 x 3/4 inch din oțel inoxidabil - Pachet De 10 | AA8MFR 19C765

ACORN 0152-006-001 Șurub cu cap plat # 10-32 x 3/4 inch Oțel inoxidabil - pachet de 10

În stoc
Element: AA8MFR Model: 0152-006-001Crucea Ref: 19C765
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
€16.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat
Se potrivește mărciiGhindă
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger10A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A320, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A321, 10A323
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model3402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP,
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea10-32 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 0152-006-001 Șurub cu cap plat # 10-32 x 3/4 inch Oțel inoxidabil - pachet de 10
€16.15 /ambalaj