ACORN 1953-1-09-GT-H34 Chiuvetă fără robinet Argintiu | AG6ZZW 49T916

ACORN 1953-1-09-GT-H34 Chiuvetă de toaletă fără robinet argintiu

În stoc
Articol: AG6ZZW Model: 1953-1-09-GT-H34Crucea Ref: 49T916

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€620.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate3"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului5"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului14 "x 12" x 5 "
CuloriSilver
Deschidere de scurgere1.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-5/16 "
Centre de montare a robinetului4"
Rata de curgere0.5 g / min
Ecartament16
Tip montarePerete
Numărul de găuri3
Număr de stații1
Inălțime totală26 "
Lungime totală22 "
Lățimea totală18 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.8295
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS7324100010

Detalii produs:

    • Submarcă: DURA-WARE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăCu Robinet / Fără RobinetPreț
ACORN 1950-1-09-GT-H34 Chiuvetă fără robinet Argintiu | AG6ZZV 49T915 1950-1-09-GT-H346"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Fără robinet€567.56
ACORN 1950-1-CSS Chiuvetă pentru toaletă cu robinet argintiu | AG6ZZX 49T917 1950-1-CSS6"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Cu robinet€644.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 1953-1-09-GT-H34 Chiuvetă de toaletă fără robinet argintiu
€620.85 /unitate