ACORN 1950-1-CSS Chiuvetă pentru toaletă cu robinet argintiu | AG6ZZX 49T917

ACORN 1950-1-CSS Chiuvetă de toaletă cu robinet de argint

În stoc
Articol: AG6ZZX Model: 1950-1-CSSCrucea Ref: 49T917

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€644.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta baie
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate3"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului6"
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului14-1/2" x 9-1/2"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere1.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-5/16 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiManual
Rata de curgere0.5 g / min
Ecartament16
Tip montarePerete
Numărul de găuri3
Număr de stații1
Inălțime totală7"
Lungime totală15 "
Lățimea totală18 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4555
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7324100010

Detalii produs:

    • Submarcă: DURA-WARE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăCu Robinet / Fără RobinetPreț
ACORN 1950-1-09-GT-H34 Chiuvetă fără robinet Argintiu | AG6ZZV 49T915 1950-1-09-GT-H346"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Fără robinet€567.56
ACORN 1953-1-09-GT-H34 Chiuvetă fără robinet Argintiu | AG6ZZW 49T916 1953-1-09-GT-H345"14 "x 12" x 5 "26 "22 "Fără robinet€620.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 1950-1-CSS Chiuvetă de toaletă cu robinet de argint
€644.08 /unitate