ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Senzor semicircular pentru 4 persoane pentru fantana de spalat | AA2AKY 10A319

ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Semicircular 4 Person Sensor

În stoc
Element: AA2AKY Model: 3544-2-S0-DV-VPB-MXTPCrucea Ref: 10A319

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,264.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Adâncimea bazinului (în.)5-3 / 4
Înălțimea bazinului34 In.
CuloriNegru și argint
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgerePriză de perete
Rata de curgereGPN 0.50
MaterialOțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinil
Presiune de funcționare30-120
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală44 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală32 "
Oamenii slujiți4
Tipsemicircular
Tipul de tensiune24
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiOamenii slujițiPreț
ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Fântână de spălat semicirculară 3 persoane Op. picior | AA2AKV 10A316 3543-2-F-DV-VPB-MXTPButon picior3€6,481.58
ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP Senzor semicircular pentru 3 persoane pentru fantana de spalat | AA2AKW 10A317 3543-2-SO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu3€6,514.49
ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP Fântână de spălat semicirculară pentru 4 persoane Op. picior | AA2AKX 10A318 3544-2-F-DV-VPB-MXTPButon picior4€6,380.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Semicircular 4 Person Sensor
€7,264.86 /unitate