Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACROVYN BG30CAP253N End Cap, Parchment, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 Inch Size | CF2HQD 55LZ16

ACROVYN BG30CAP253N Capac de capăt, pergament, dimensiune 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 inch

În stoc
Articol: CF2HQD Model: BG30CAP253NCrucea Ref: 55LZ16
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
€10.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriPergament
Înălţime2-3/4 "
Lungime1-13/16 "
MaterialAcrovyn
Grosime5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
ACROVYN SCR40CAP253N Capac de capăt, pergament, dimensiune 3/4 x 4 x 5/64 inch | CF2HPV 55LZ01 SCR40CAP253N4"3 / 4 "€22.32
ACROVYN SCR40CAP920N Capac de capăt, pergament, dimensiune 3/4 x 4 x 5/64 inch | CF2HPW 55LZ30 SCR40CAP920N4"3 / 4 "€22.32
ACROVYN FR225CAP253N Capac de capăt, pergament, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2HPX 55ME38 FR225CAP253N2-1/4 "3 / 4 "€15.61
ACROVYN FR225OS253N Capac de capăt, pergament, dimensiune 3/4 x 2-1/4 x 5/64 inch | CF2HPY 55ME39 FR225OS253N2-1/4 "3 / 4 "€17.34
ACROVYN BG10CAP253N Capac de capăt, pergament, dimensiune 2 x 10 x 5/64 inch | CF2HPZ 55LZ10 BG10CAP253N10 "2"€15.33
ACROVYN BG10CAP920N Capac de capăt, pergament, dimensiune 2 x 10 x 5/64 inch | CF2HQA 55LZ39 BG10CAP920N10 "2"€15.33
ACROVYN SCR80MCAP253N Capac de capăt, pergament, 1-3/8 x 8 x 5/64 inch | CF2HQB 55LZ04 SCR80MCAP253N8"1-3/8 "€19.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACROVYN BG30CAP253N Capac de capăt, pergament, dimensiune 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 inch
€10.33 /unitate