Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Corp de iluminat cu LED Montare la suprafață 4500 Lm | AG3DPZ 32WU71

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Corp de iluminat LED Montare la suprafață 4500 Lm

În stoc
Articol: AG3DPZ Model: LAW4-35ML-EDUCrucea Ref: 32WU71
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
€304.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu LED, montare pe suprafață
Gama reglabilăNu
Temp. Culoare3500 K
CRI80
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime2 13 / 16 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăOţel
Înlocuire LED pentru4 Lampă LFL
Lungime48 "
Lumeni4500
Lumeni pe watt86
Viață evaluată50,000 ore
ModelaDreptunghi
Temp. Gamă-17 grade până la 40 grade C
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts51
Lăţime8 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4955
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)21.91
Lățimea navei (cm)123.51
Codul HS9405106020

Variante de produs

ProdusModelÎnlocuire LED pentruLungimeLumeniLumeni pe wattWattsPreț
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Corp de iluminat cu LED Montare la suprafață 2250 Lm | AG3DPY 32WU70 LEGEA2-35LW-EDU3 Lampă LFL24 "22509625€244.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Corp de iluminat LED Montare la suprafață 4500 Lm
€304.52 /unitate