Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACTION PUMP P-490 Pârghie pentru pompă manuală 9 GPM Polipropilenă | AC9VWC 3KUL3

ACTION PUMP P-490 Pârghie pentru pompă manuală 9 GPM Polipropilenă

În stoc
Articol: AC9VWC Model: P-490Crucea Ref: 3KUL3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€74.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPârghie
Diametru adaptor.1-1 / 2 "x 2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorvrană
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularePolipropilenă
Pentru utilizare pe15, 30 și 55 gal. Tobe
Materialul garnituriiViton
GPM9
Dimensiunea intrării1"
Max. GPM pentru petrol5
Max. GPM pentru apă9
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate1000 CPS
contorizatNu
Uncii per accident vascular cerebral8, 10 sau 12 oz.
Dimensiunea de ieșire7 / 8 "
Lungime totală50 "
Materialul pistonuluiPolipropilenă
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
Material sigiliuPolipropilenă
Lungimea tubului de aspirație36 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Tipul tubului de aspirațiePolipropilenă
Materiale umedePolipropilenă, oțel carbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACTION PUMP P-490 Pârghie pentru pompă manuală 9 GPM Polipropilenă
€74.86 /unitate