ACUITY LITHONIA 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Suprafață de fixare | AD3CRU 3YA13

LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Suprafață de fixare

Articol: AD3CRU Model: 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10ISCrucea Ref: 3YA13

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpuri fluorescente decorative
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastUnul, electronic cu 4 lămpi
Conform Energy StarNu
Tip de corpTrofere de suprafață
Putere fixă112
Înălţime3.75 "
Finisajul locuințelorAlb
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă28
Lungime48 "
Tip obiectivAcril
MontareSuprafață sau suspendat
Obiectiv de schimbL2M A12
Voltaj120-277
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)124.71
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9405108020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Comerciale modulare de suprafață sau comerciale montate pe tulpină

Variante de produs

ProdusModelTipul de balastPutere fixăCantitatea lămpiiMontarePreț
ACUITY LITHONIA 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Corp de iluminat Comercial 64w | AE7GAL 5YA89 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10ISElectronic582Individual, Rând, Suprafață sau Suspendat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Suprafață de fixare