ACUITY LITHONIA 6BPMW LED Led Încastrat 3000k 620l | AC8AHY 39F146

LITHONIA LIGHTING 6BPMW LED Led Incastrat 3000k 620l

Element: AC8AHY Model: LED 6BPMWCrucea Ref: 39F146

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare3000 K
CRI86
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime3.875 "
Înlocuire LED pentru65W INC / 16W CFL
Lungime3.875 "
Lumeni620
Lumeni pe watt69
Dimensiune nominală6"
Tip de socluMediu
Temp. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts8.9
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.74
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de socluCRIReglabil/NeregulabilTemp. GamăWattsLăţimeÎnălţimeLungimePreț
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED LED Retrofit Kit Seria P 3000k 600l 5 inch | AF7NBT 22CK55 LED 5BPMWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F94.88 "3.875 "4.875 "€107.63
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED LED Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Inch | AF7NBV 22CK57 LED 6G1MWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "€137.81
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit Seria P 3000k 950l 6 Inch | AF7NBW 22CK59 LED HL 6BPMWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6BPMW LED Led Incastrat 3000k 620l