ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit Seria P 3000k 950l 6 Inch | AF7NBW 22CK59

LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led HL Retro Kit Seria P 3000k 950l 6 inch

Articol: AF7NBW Model: LED HL 6BPMWCrucea Ref: 22CK59

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare3000 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime3.875 "
Continutul kit-uluiBază medie, cleme de sârmă
Înlocuire LED pentru65W INC / 16W CFL
Lungime3.875 "
Lumeni950
Lumeni pe watt70
Dimensiune nominală6"
Tip de socluE26
Temp. Gamă-18 grade până la 100 grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts15.2
Lăţime7.625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS9405103000

Variante de produs

ProdusModelTip de socluCRIReglabil/NeregulabilTemp. GamăWattsLăţimeÎnălţimeLungimePreț
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED Led Încastrat 3000k 620l | AC8AHY 39F146 LED 6BPMWMediu86Nedimabil0 de grade până la 104 de grade F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED LED Retrofit Kit Seria P 3000k 600l 5 inch | AF7NBT 22CK55 LED 5BPMWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F94.88 "3.875 "4.875 "€107.63
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED LED Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Inch | AF7NBV 22CK57 LED 6G1MWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "€137.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led HL Retro Kit Seria P 3000k 950l 6 inch