Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA 6G1MW LED LED Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Inch | AF7NBV 22CK57

LITHONIA LIGHTING 6G1MW LED LED Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 inch

În stoc
Articol: AF7NBV Model: LED 6G1MWCrucea Ref: 22CK57
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
€137.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare3000 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime12 19 / 32 "
Continutul kit-uluiBază medie, cleme de sârmă
Înlocuire LED pentru65W INC / 16W CFL
Lungime29 11 / 16 "
Lumeni435
Lumeni pe watt55
Dimensiune nominală6"
Tip de socluE26
Temp. Gamă-18 grade până la 100 grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts7.9
Lăţime6 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9405994090

Variante de produs

ProdusModelTip de socluCRIReglabil/NeregulabilTemp. GamăWattsLăţimeÎnălţimeLungimePreț
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED Led Încastrat 3000k 620l | AC8AHY 39F146 LED 6BPMWMediu86Nedimabil0 de grade până la 104 de grade F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED LED Retrofit Kit Seria P 3000k 600l 5 inch | AF7NBT 22CK55 LED 5BPMWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F94.88 "3.875 "4.875 "€107.63
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit Seria P 3000k 950l 6 Inch | AF7NBW 22CK59 LED HL 6BPMWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6G1MW LED LED Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 inch
€137.81 /unitate