Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA 5BPMW LED LED Retrofit Kit Seria P 3000k 600l 5 inch | AF7NBT 22CK55

LITHONIA LIGHTING Kit retrofit LED 5BPMW Seria P 3000k 600l 5 inchi

În stoc
Articol: AF7NBT Model: LED 5BPMWCrucea Ref: 22CK55
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
€107.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare3000 K
CRI80
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime3.875 "
Continutul kit-uluiBază medie, cleme de sârmă
Înlocuire LED pentru65W INC / 16W CFL
Lungime4.875 "
Lumeni600
Lumeni pe watt70
Dimensiune nominală5"
Tip de socluE26
Temp. Gamă-18 grade până la 100 grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts9
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS9405103000

Variante de produs

ProdusModelTip de socluCRIReglabil/NeregulabilTemp. GamăWattsLăţimeÎnălţimeLungimePreț
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED Led Încastrat 3000k 620l | AC8AHY 39F146 LED 6BPMWMediu86Nedimabil0 de grade până la 104 de grade F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED LED Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Inch | AF7NBV 22CK57 LED 6G1MWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "€137.81
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit Seria P 3000k 950l 6 Inch | AF7NBW 22CK59 LED HL 6BPMWE2680Versiune sursă-18 grade până la 100 grade F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING Kit retrofit LED 5BPMW Seria P 3000k 600l 5 inchi
€107.63 /unitate