Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA C225 MV Fixture Channel F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16 | AD8UNQ 4MRU9

LITHONIA LIGHTING C225 Canal de fixare MV F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16

În stoc
Element: AD8UNQ Model: C225 MVCrucea Ref: 4MRU9
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
€98.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Capacele de capătDa
Tip de corpScop general
Putere fixă44
Note de subsol2
Înălţime2 1 / 16 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF25T8
Wați de lampă25
Lungime36 "
Ecartament metalic22
MontareIndividual sau rând, suprafață sau suspendat
Articol recomandat pentru lampă4XML2
Voltaj120-277
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)94.49
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8539310070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: electronice

Variante de produs

ProdusModelCantitatea lămpiiTemperatura ambientală. GamăTipul de balastTip lămpiWați de lampăLungimeEcartament metalicMontarePreț
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lampi 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 la 104 grade FStart instant32WT83248 "OţelSuprafață sau suspendat€109.86
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lampi 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 la 104 grade FStart instant17WT81724 "OţelSuprafață sau suspendat€82.49
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 la 104 grade FStart instant25WT83296 "OţelSuprafață sau suspendat€127.10
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Fixture F15t8 1 Lampa 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 la 104 grade FPre încălzireF15T81518 "OţelSuprafață sau suspendat€49.97
ACUITY LITHONIA C232 MV Channel Strip Fixture F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 la 104 grade FElectronicF32T82848 "12Individual sau rând, suprafață sau suspendat€100.10
ACUITY LITHONIA Z125MV Channel Strip Fixture F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 la 104 grade FElectronicF25T82236 "12Individual sau rând, suprafață sau suspendat€120.41
ACUITY LITHONIA Z132MV Fixture Strip | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 la 104 grade FT8 ElectronicF32T82848 "-Individual sau Rând€113.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING C225 Canal de fixare MV F25t8 2 36 x 4 3/8 x 2 1/16
€98.98 /unitate